Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT9LG
Cod. Produttore
GT9LG
Cod. EAN
8006588036365

Informazioni di prodotto

GIUNTO "L"60X60 GR
Descrizione del produttore: Giunto a forma di L per canalina elettrica con dimensioni 60x60 mm, progettato per garantire un collegamento sicuro e stabile tra i segmenti di canalizzazione. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nell'installazione di impianti elettrici, facilitando la gestione ordinata dei cavi. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili dove è richiesta una canalizzazione efficiente e protetta.

colore

Grigio

larghezza

60 mm

altezza

60 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Giunto a L per canalina elettrica 60x60 mm resistente uso industriale e civile