Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CALD155LBEU
Cod. Produttore
LD155LBEU
Cod. EAN
8006588015766

Informazioni di prodotto

GIUNTO "L" 150x50 B 9010
Descrizione del produttore: Giunto a L per canalina elettrica con dimensioni 150x50 mm, colore bianco 9010. Realizzato in materiale resistente, è ideale per collegare e proteggere i cavi all'interno di impianti elettrici, garantendo una finitura ordinata e sicura negli angoli. Progettato per offrire facilità di installazione e durabilità nel tempo.

colore

Bianco

larghezza

150 mm

altezza

50 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Giunto a L per canalina elettrica 150x50 mm colore bianco 9010 resistente e facile da installare