Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT32LG
Cod. Produttore
GT32LG
Cod. EAN
8006588036228

Informazioni di prodotto

GIUNTO "L"120X80 GR
Descrizione del produttore: Giunto a L per canalina elettrica con dimensioni 120x80 mm, progettato per garantire un collegamento sicuro e ordinato tra sezioni di canalizzazione. Realizzato in materiale resistente, assicura protezione e durata nel tempo per impianti elettrici, facilitando la gestione dei cavi e mantenendo un aspetto pulito e professionale. Ideale per installazioni che richiedono precisione e affidabilità nel sistema di distribuzione elettrica.

colore

Grigio

larghezza

120 mm

altezza

80 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Giunto a L per canalina elettrica 120x80 mm resistente per impianti professionali