Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT48LBEU
Cod. Produttore
GT48LBEU
Cod. EAN
8006588036648

Informazioni di prodotto

GIUNTO "L" 200X80 B 9010
Descrizione del produttore: Giunto a L per canalina elettrica con dimensioni di 200x80 mm, colore bianco RAL 9010. Progettato per garantire un collegamento sicuro e ordinato tra le sezioni di canaline, permette un passaggio agevole dei cavi elettrici mantenendo un aspetto pulito e professionale negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durabilità e affidabilità nel tempo. Ideale per applicazioni civili e industriali dove è richiesta una gestione efficiente dei cablaggi.

colore

Bianco

larghezza

200 mm

altezza

80 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Giunto a L 200x80 mm bianco RAL 9010 per canalina elettrica installazioni civili industriali