Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT17LBEU
Cod. Produttore
GT17LBEU
Cod. EAN
8006588038116

Informazioni di prodotto

GIUNTO"L" 100x60 B.9010
Descrizione del produttore: Giunto a L per canalina elettrica con dimensioni 100x60 mm, realizzato in materiale resistente e progettato per garantire un collegamento sicuro e stabile tra sezioni di canaline. Ideale per applicazioni di distribuzione elettrica, assicura un'installazione ordinata e funzionale degli impianti, facilitando la gestione dei cavi e la protezione degli stessi. La finitura in colore B.9010 conferisce un aspetto pulito e professionale, adatto a diversi ambienti tecnici.

colore

Bianco

larghezza

100 mm

altezza

60 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Giunto a L 100x60 mm per canalina elettrica colore B.9010 collegamento stabile distribuzione cavi