Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan rack 19" a pavimento e parete /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGAL2666G
Cod. Produttore
AL2666G

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 26U 600x600 mm
  • Colore: Grigio
  • Telaio: Alluminio rigido
  • Montaggio: Avvitamento meccanico
  • Accesso: Smontaggio completo
  • Carico statico: Elevato
  • Finiture: Alta qualità
  • Serie: GGAL2666G

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La rigidità e il carico statico del telaio in alluminio, l'alto livello di attrezzatura, finiture, estetica... insomma, una scommessa sicura ! Il montaggio del telaio ad avvitamento meccanico permette lo smontaggio completo della baia, molto pratico in caso di accesso difficoltoso.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

1322 mm

profondità

600 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

1500 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

26

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con porta frontale

con pareti laterali

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Bloccaggio porta anteriore

1 punto

Materiale della porta anteriore

Vetro

Produttore

GIGARACK 26U 600X600 GRIGIO