› Civile residenziale

GI 55 CUSTODIA INCASSO

Cod. Rexel WX2680021
Cod. Produttore 2680021
Cod. EAN 8025241011174

Informazioni principali

  • Tipo: Custodia incasso
  • Serie: GI 55
  • Materiale: Resistente e duraturo
  • Compatibilità: Moduli standard
  • Installazione: Incassata
  • Protezione: Ottimale sicurezza
  • Design: Estetica pulita
  • Uso: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La custodia da incasso GI 55 è un componente essenziale per l'installazione di dispositivi elettrici, progettata per garantire sicurezza e protezione ottimale. Realizzata con materiali resistenti, assicura durabilità e affidabilità nel tempo. Ideale per impianti elettrici incassati, questa custodia facilita il montaggio e l'integrazione dei dispositivi, mantenendo un'estetica pulita e ordinata. La sua struttura è studiata per offrire una perfetta compatibilità con i moduli standard, contribuendo a un'installazione professionale e sicura.
GI 55 CUSTODIA INCASSO