Prodotti /

Cod. Rexel
WX5527922
Cod. Produttore
5527922
Cod. EAN
8025241171571

Informazioni di prodotto

  • Protezione elettrica: 30 kV
  • Tipo: Guanti isolanti
  • Materiale: Alta qualità
  • Comfort: Uso prolungato
  • Resistenza: Elevata
  • Normativa: Standard sicurezza
  • Applicazione: Impianti alta tensione
  • Serie: GI-30
Descrizione del produttore: Guanti isolanti GI-30 progettati per garantire protezione elettrica fino a 30 kV. Realizzati con materiali di alta qualità, offrono sicurezza e affidabilità durante le operazioni su impianti elettrici ad alta tensione. Ideali per professionisti che necessitano di dispositivi di protezione individuale conformi agli standard di sicurezza, assicurano comfort e resistenza all’uso prolungato. Questi guanti rappresentano una soluzione essenziale per la prevenzione di rischi elettrici in ambienti di lavoro specializzati.