Prodotti /

Cod. Rexel
WX5527921
Cod. Produttore
5527921
Cod. EAN
8025241171564

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: fino a 20 kV
  • Protezione: isolante alta tensione
  • Materiale: isolante di alta qualità
  • Comfort: ergonomico e resistente
  • Uso: lavori elettrici sicuri
  • Durata: resistente nel tempo
  • Certificazione: per sicurezza operatori
  • Serie: WX5527921
Descrizione del produttore: Guanti isolanti per lavori elettrici con tensione fino a 20 kV, progettati per garantire protezione e sicurezza durante le operazioni su impianti ad alta tensione. Realizzati con materiali isolanti di alta qualità, offrono resistenza e durata nel tempo, assicurando comfort e affidabilità all’utilizzatore. Ideali per operatori che necessitano di protezione contro scariche elettriche, questi guanti sono uno strumento essenziale per la sicurezza sul lavoro in ambito elettrico.