Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE386627
Cod. Produttore
386627
Cod. EAN
8009561462274

Informazioni di prodotto

GHIERE-Metal nichelate PG29

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ghiera Metal Nichelate Filettatura PG Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2-5 micron Filettatura: PG29

antiurto

senza alogeni

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

29

superficie

nichelato

tipo di filettatura

PG

qualità del materiale

ottone

materiale

metallo

Produttore

Ghiere metal nichelate PG29

€ 1,63 x 1 pz.
(pz.)