Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Cod. Rexel
DK600650
Cod. Produttore
6006-50
Cod. EAN
8033648135195

Informazioni di prodotto

Ghiera metallica M50x1,5
Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono costruite con un'ampia superficie di appoggio circolare. Filettatura: Metrica ISO secondo le norme CEI EN 60423

forma

esagonale

superficie

nichelato

colore

naturale

tipo di filettatura

metrico

qualità del materiale

ottone

materiale

metallo

passo della filettatura

1.5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

50

senza alogeni

Produttore

DKC

GHIERA METALLICA M50X1,5 CE