Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Cod. Rexel
DK600632A
Cod. Produttore
6006-32A
Cod. EAN
8033648135126

Informazioni di prodotto

Ghiera metallica M32x1,5
Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono costruite con un'ampia superficie di appoggio circolare. Filettatura: Metrica ISO secondo le norme CEI EN 60423

forma

esagonale

tipo di filettatura

metrico

qualità del materiale

ottone

colore

naturale

materiale

metallo

superficie

nichelato

senza alogeni

passo della filettatura

1.5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

Produttore

DKC

GHIERA METALLICA M32X1,5 CE