Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Cod. Rexel
DK600616A
Cod. Produttore
6006-16A
Cod. EAN
8033648135065

Informazioni di prodotto

Ghiera metallica M16x1,5
Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono costruite con un'ampia superficie di appoggio circolare. Filettatura: Metrica ISO secondo le norme CEI EN 60423

qualità del materiale

ottone

colore

naturale

forma

esagonale

superficie

nichelato

tipo di filettatura

metrico

materiale

metallo

passo della filettatura

1.5 mm

senza alogeni

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

Produttore

DKC

GHIERA METALLICA M16X1,5 CE