Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC077719409
Cod. Produttore
077719409
Cod. EAN
8054684011014

Informazioni di prodotto

Serie GRAFI 7 - Armadio in vetroresina, 4 vani, IP55, dimensioni 1840 x 685 x 460 mm (AxBxP)
Realizzati con tre/quattro vani apparecchiature integrati in unica struttura di sostegno separati da setto intermedio. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Completi di telaio di ancoraggio per installazione su basamento in calcestruzzo. Porte incernierate complete di chiusura azionabile con maniglia a scomparsa e serratura di sicurezza a cifratura unica Y21 su tutti i vani (cilindro a profilato DIN18252 - a richiesta cifrature differenziate). Lato di apertura ante modificabile in opera, anche su singolo vano. Disposizione dei vani (superiore/intermedio/inferiore) modificabile in opera secondo le necessità di installazione apparecchiature e accessori interni (sistema DOTPER®). Equipaggiabili con piastre di fondo e accessori dedicati per realizzazione quadri. Pareti di fondo munite di borchie predisposte per inserimento inserti filettati con prigioniero per fissaggio accessori M6x20. Setto di chiusura inferiore con passacavi conici e guarnizione di tenuta. Materiale: vetroresina colore RAL 7035. Maniglia in resina termoplastica. Tenone di manovra in acciaio zincato. Aste e paletti interni in acciaio con trattamento GEOMET 321. Cerniere esterne non accessibili in acciaio inox. Telaio in acciaio zincato e verniciato. Guarnizioni di tenuta realizzate in EPDM espanso. Certificazione IMQ secondo norma CEI EN 62208. Grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CEI EN 62262. Predisposti per esecuzione di apparecchiature in classe II secondo CEI 64-8/4.

esecuzione della superficie

verniciato

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

qualità del materiale

plastica rinforzata con fibra di vetro

materiale

plastica

colore

grigio

adatto per installazione esterna

allineabile

numero di porte

4

profondità

460 mm

piastra di montaggio a profondità regolabile

altezza

1840 mm

possibilità di installazione a pavimento

numero di serrature

4

numero RAL

7035

larghezza

685 mm

Produttore

DKC

GH7-9/2222/T ARMADIO SMC GRAFI-