Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000021946
Cod. Produttore
0000021946
Cod. EAN
8010300219462

Informazioni di prodotto

Serranda di sovrapressione progettata per un’installazione rapida e affidabile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio semplice con fori preforati per viti o rivetti
  • Materiali leggeri in alluminio per una facile movimentazione
  • Riduzione dei tempi di installazione grazie al design modulare

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza nella chiusura con guarnizioni che riducono il rumore
  • Controllo preciso della sovrapressione o depressione ambientale
  • Risparmio energetico grazie a una tenuta ottimale e minori dispersioni d’aria
Descrizione del produttore: Serranda di sovrapressione a gravità in alluminio estruso e alettatura di alluminio naturale standard, completa di guarnizione di tenuta nelle alette per ottenere una maggiore efficienza nella chiusura e nella riduzione del rumore. Progettata per mantenere sovrapressione o depressione all'interno di una stanza rispetto all'esterno o in altre stanze adiacenti. Fori incorporati nel telaio per il fissaggio con viti o rivetti a parete o in canale. Velocità di passaggio dell'aria massima consigliata 6 m/s. Temperatura massima dell’aria attraversata: +80°C. Dimensioni serranda: 700x700 mm.

collegamento

Estremità Condotto

comando

Altro

materiale isolante

Altro

Con guarnizione premontata

Materiale del tubo interno

Altro

Materiale del tubo esterno

Altro

Produttore

Serranda sovrapressione gravità alluminio 700x700 mm per controllo pressione ambienti