Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR22335
Cod. Produttore
0000022335
Cod. EAN
8010300223353

Informazioni di prodotto

GGR 200
Descrizione del produttore: Griglia a gravità.

colore

Bianco

bloccabile

profondità di incasso

14 mm

materiale

Plastica

Diametro nominale del condotto

200 mm

Larghezza nominale del condotto

200 mm

Altezza nominale del condotto

200 mm

Passaggio libero

199 %

Con incasso per finestra

Larghezza facciata

254 mm

Diametro facciata

199 mm

altezza frontale

254 mm