› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

GFKC 2,5/ 2-ST-7,62 BK

Cod. Rexel CX1703076
Cod. Produttore 1703076
Cod. EAN 4017918023096

Informazioni principali

  • Larghezza: 1,5 mm
  • Colore: Verde
  • Serie: DECKEL + RZ + DP
  • Tipo: Piastra terminale
  • Applicazione: Estremità fila morsetti
  • Compatibilità: D-FRONT 4-6,35

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, colore: verde, serie di prodotti: DECKEL + RZ + DP, larghezza: 1,5 mm, necessario all'estremità di una fila di morsetti

Caratteristiche tecniche

colore

verde

GFKC 2,5/ 2-ST-7,62 BK