Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina di Cablaggio /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB06455
Cod. Produttore
B06455
Cod. EAN
8015892612400

Informazioni di prodotto

GF-ALU 40 AO GIUNTO FONDO ALL.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: GF-ALU 40 AO Giunto fondo 40mm per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO

colore

Argento

Tipologia

Rivestimento sezione canale

forma

Universale

Protezione della superficie

Verniciatura a liquido

Adatto per profondità canale da installazione a parete

40 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

ALU B

Produttore

GF-ALU 40 AO Giunto fondo 40mm per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO