Prodotti /

Cod. Rexel
CP6016723
Cod. Produttore
6016723
Cod. EAN
4012196013272

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GEV 36 FT CONNETTORE ANGOLARE
  • Tipo: Morsetto di giunzione
  • Applicazione: Curve passerelle grigliate
  • Realizzazione: Curve in cantiere
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: Non specificata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetto di giunzione per la realizzazione di elementi per curve di passerelle grigliate con diversi angolari (realizzazione di curve in cantiere).

colore

Zinco

Tipologia

Raccordo angolare

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

56 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

adatto per filo canale a griglia

3,9 ... 4,9 mm