Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
CP7405440
Cod. Produttore
7405440
Cod. EAN
4012195103721

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Modulo apparecchi con maniglia
  • Torretta: a scomparsa GES plastica
  • Installazione: 2 piastre di copertura APMT2
  • Quantità consigliata: 3 pezzi
  • Serie: GESR
  • Codice prodotto: CP7405440
  • Modello: GESR4 U 9011
  • Tipo: Modulo apparecchi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Modulo apparecchi con maniglia. Torretta a scomparsa GES plastica. È possibile installare 2 piastre di copertura APMT2.

colore

Nero

diametro esterno

234 mm

numero RAL

9011

numero di scatole per apparecchi

2

Diametro foro montaggio ad incasso

215 mm

materiale

Poliammide

con incavo per rivestimento pavimenti

telaio protettivo rivestimento pavimenti

profondità di incasso min.

73 mm

profondità della cavità per rivestimento pavimento

5 mm

materiale coperchio

Plastica

adatto per canale sotterraneo

adatto per montaggio suolo cavo

adatto per montaggio doppio fondo

esecuzione coperchio

Tondo

Con uscita cavo nel coperchio

Serie

GESR

Produttore

GESR4 U 9011 TORR. SCOMP. 234X234X6