Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
CP7405037
Cod. Produttore
7405037
Cod. EAN
4012195674436

Informazioni di prodotto

  • Serie: GES
  • Spessore lamiera: 4 mm
  • Rivestimento pavimento: 5-10 mm
  • Modul45: fino a 8
  • Box montaggio: MT45 V 0
  • Installazione: massetto, pavimenti
  • Coperchio: incernierato con rinforzo
  • Guarnizione: materiale espanso

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Torretta a scomparsa con maniglie ed uscite cavi orientabile con guarnizione in materiale espanso. Il coperchio incernierato è dotato di una piastra di rinforzo strutturale in lamiera d'acciaio con spessore di 4 mm e permette l'installazione di un rivestimento pavimento di 5 mm (regolabile anche a 10 mm). Comprensivo di box di montaggio MT45 V 0, fino a 8 Modul45 (telai d'incasso da ordinare separatamente). Installabile in scatole per massetto, pavimenti sopraelevati o canali tipo OKA.

colore

Grigio

numero RAL

7011

materiale

Poliammide

telaio protettivo rivestimento pavimenti

larghezza quota di montaggio

242 mm

lunghezza dimensione di montaggio

242 mm

profondità di incasso min.

58 mm

materiale coperchio

Plastica

adatto per canale sotterraneo

adatto per montaggio suolo cavo

adatto per montaggio doppio fondo

Larghezza esterna

263 mm

esecuzione coperchio

Quadrato

Con uscita cavo nel coperchio

Lunghezza, esterna

263 mm

Serie

GES

Produttore

GES9 55U V 7011 SERVICE OUTLET SYST