Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
CP7405145
Cod. Produttore
7405145
Cod. EAN
4012195890645

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TORRETTA SCOMPARSA
  • Serie: GES
  • Moduli: fino a 6 dispositivi
  • Supporti: 2 supporti universali UT3
  • Inserto: sistema canali e pavimento
  • Apertura coperchio: preimpostata 5 mm
  • Apertura regolabile: 3, 8 o 10 mm
  • Uso: ambienti interni

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La torrette scomparsa modello GES4-2U10T 7011 è realizzata in poliammide, un materiale resistente e durevole ideale per applicazioni elettriche. Il coperchio ha una forma quadrata che ne facilita l'integrazione in diverse installazioni. Le dimensioni compatte, con una larghezza di 200 mm e un'altezza di 65 mm, rendono questo prodotto adatto per soluzioni che richiedono un ingombro ridotto senza rinunciare alla funzionalità. Il design è studiato per garantire un'installazione ordinata e sicura, mantenendo un aspetto pulito e discreto nell'ambiente di utilizzo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Modulo apparecchi con cursore di arresto fino a 6 dispositivi Modul 45 in 2 supporti universali UT3, inserto nel sistema di canali e nel sistema a pavimento in ambienti interni. Apertura per rivestimento pavimento nel coperchio ribaltabile preimpostato su 5 mm, in caso di necessità regolabile anche su 3, 8 o 10 mm.

colore

Grigio

numero RAL

7011

numero di scatole per apparecchi

2

materiale

Poliammide

con incavo per rivestimento pavimenti

telaio protettivo rivestimento pavimenti

larghezza quota di montaggio

201 mm

lunghezza dimensione di montaggio

201 mm

profondità di incasso min.

73 mm

profondità della cavità per rivestimento pavimento

5 mm

materiale coperchio

Plastica

adatto per canale sotterraneo

adatto per montaggio suolo cavo

adatto per montaggio doppio fondo

Larghezza esterna

222 mm

esecuzione coperchio

Quadrato

Con uscita cavo nel coperchio

Lunghezza, esterna

222 mm

Serie

GES

Produttore

Modulo apparecchi montaggio universale 6 dispositivi PA grigio ferro interno