Prodotti /

Cod. Rexel
CP7408859
Cod. Produttore
7408859
Cod. EAN
4012196689781

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GES R2T NIO TORRETTA
  • Uscita cavo con tubo telescopico
  • Maniglia per torretta a scomparsa
  • Installazione diretta su MT R2
  • Norma CEI EN 50085-2-2
  • Adatto per ambienti con lavaggio
  • Protezione con spina inserita
  • Serie: GES R2

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio con uscita cavo con tubo telescopico con maniglia per torretta a scomparsa GES R2 per l'installazione diretta nel supporto di montaggio MT R2. L'uscita tubo soddisfa i requisiti della norma CEI EN 50085-2-2 e la torretta può essere utilizzata in ambienti con lavaggio umido, anche a spina inserita.

diametro esterno

140 mm

telaio protettivo rivestimento pavimenti

adatto per pulizia con liquidi

materiale coperchio

Altro

adatto per montaggio suolo cavo

adatto per montaggio doppio fondo

esecuzione coperchio

Tondo

Coperchio della copertura di protezione della superficie

Nichelato

Con uscita cavo nel coperchio

Serie

GES R2