Prodotti /

Cod. Rexel
CP7408857
Cod. Produttore
7408857
Cod. EAN
4012196689774

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GES R2T KP TORRETTA
  • Uscita cavo: tubo telescopico
  • Installazione: supporto MT R2
  • Norma: CEI EN 50085-2-2
  • Uso: ambienti con lavaggio umido
  • Serie: BlackLine, GES R2
  • Maniglia: integrata
  • Tipo: torretta a scomparsa

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio con uscita cavo con tubo telescopico con maniglia per torretta a scomparsa GES R2 per l'installazione diretta nel supporto di montaggio MT R2. L'uscita tubo soddisfa i requisiti della norma CEI EN 50085-2-2 e la torretta può essere utilizzata in ambienti con lavaggio umido, anche a spina inserita.

colore

Nero

diametro esterno

140 mm

numero RAL

9005

telaio protettivo rivestimento pavimenti

adatto per pulizia con liquidi

materiale coperchio

Altro

adatto per montaggio suolo cavo

adatto per montaggio doppio fondo

esecuzione coperchio

Tondo

Coperchio della copertura di protezione della superficie

Altro

Con uscita cavo nel coperchio

Serie

BlackLine,GES R2