Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
CP7408862
Cod. Produttore
7408862
Cod. EAN
4012196459049

Informazioni di prodotto

  • Serie: GES R2
  • Uscita cavo con tubo telescopico
  • Maniglia per torretta a scomparsa
  • Installazione diretta su supporto MT R2
  • Conforme norma CEI EN 50085-2-2
  • Adatto a lavaggio umido
  • Utilizzabile con spina inserita
  • Quantità consigliata: 20

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio con uscita cavo con tubo telescopico con maniglia per torretta a scomparsa GES R2 per l'installazione diretta nel supporto di montaggio MT R2. L'uscita tubo soddisfa i requisiti della norma CEI EN 50085-2-2 e la torretta può essere utilizzata in ambienti con lavaggio umido, anche a spina inserita.

colore

Altro

diametro esterno

140 mm

Protezione della superficie

Ottone vecchio

materiale

Pressofusione di zinco

telaio protettivo rivestimento pavimenti

adatto per pulizia con liquidi

materiale coperchio

Altro

adatto per montaggio suolo cavo

adatto per montaggio doppio fondo

esecuzione coperchio

Tondo

Coperchio della copertura di protezione della superficie

Altro

Con uscita cavo nel coperchio

Serie

GES R2

Produttore

GES R2T CUZN COPERCHIO TELESCOPICO