Prodotti /

Cod. Rexel
CP7408876
Cod. Produttore
7408876
Cod. EAN
4012196460830

Informazioni di prodotto

  • Serie: GES R2
  • Tipo: Torrette a scomparsa
  • Copertura: Coperchio cieco con chiave
  • Installazione: Supporto MT R2
  • Protezione: Uso in ambienti umidi
  • Materiale: Resistente al lavaggio
  • Funzione: Chiusura di sicurezza
  • Applicazione: Montaggio diretto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio cieco con chiave di sicurezza per torretta a scomparsa GES R2 per l'installazione diretta nel supporto di montaggio MT R2. Con coperchio chiuso la torretta a scomparsa può essere utilizzata in ambienti con lavaggio umido.

colore

Altro

diametro esterno

140 mm

Protezione della superficie

Cromato

materiale

Pressofusione di zinco

telaio protettivo rivestimento pavimenti

adatto per pulizia con liquidi

materiale coperchio

Altro

adatto per montaggio suolo cavo

adatto per montaggio doppio fondo

esecuzione coperchio

Tondo

Coperchio della copertura di protezione della superficie

Cromato

Serie

GES R2