Prodotti /

Cod. Rexel
CP7408849
Cod. Produttore
7408849
Cod. EAN
4012196689767

Informazioni di prodotto

  • Serie: GES R2
  • Uscita cavo: laterale
  • Coperchio: incernierato
  • Arresto cursore: integrato
  • Installazione: diretta MT R2
  • Uso: ambienti lavaggio umido
  • Tipo: torretta a scomparsa
  • Protezione: con coperchio chiuso

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio incernierato con cursore di arresto e uscita cavo laterale per torretta a scomparsa GES R2 per l'installazione diretta nel supporto di montaggio MT R2. Con coperchio chiuso la torretta a scomparsa può essere utilizzata in ambienti con lavaggio umido.

diametro esterno

140 mm

telaio protettivo rivestimento pavimenti

profondità di incasso min.

85 mm

adatto per pulizia con liquidi

materiale coperchio

Altro

adatto per montaggio suolo cavo

adatto per montaggio doppio fondo

esecuzione coperchio

Tondo

Coperchio della copertura di protezione della superficie

Nichelato

Con uscita cavo nel coperchio

Serie

GES R2