Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
CP7408852
Cod. Produttore
7408852
Cod. EAN
4012196459285

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GES R2 CUZN TORRETTA
  • Coperchio incernierato con cursore
  • Uscita cavo laterale
  • Installazione diretta MT R2
  • Uso in ambienti lavaggio umido
  • Serie: GES R2
  • Quantità consigliata 20 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio incernierato con cursore di arresto e uscita cavo laterale per torretta a scomparsa GES R2 per l'installazione diretta nel supporto di montaggio MT R2. Con coperchio chiuso la torretta a scomparsa può essere utilizzata in ambienti con lavaggio umido.

colore

Altro

diametro esterno

140 mm

Protezione della superficie

Ottone vecchio

materiale

Pressofusione di zinco

telaio protettivo rivestimento pavimenti

profondità di incasso min.

85 mm

adatto per pulizia con liquidi

materiale coperchio

Altro

adatto per montaggio suolo cavo

adatto per montaggio doppio fondo

esecuzione coperchio

Tondo

Coperchio della copertura di protezione della superficie

Altro

Con uscita cavo nel coperchio

Serie

GES R2

Produttore

GES R2 CUZN COPERCHIO A RIBALTA CON