Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
CP7405084
Cod. Produttore
7405084
Cod. EAN
4012196459599

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Materiale: Poliammide
  • Uscita cavo: Laterale
  • Uso: Lavaggio a secco
  • Serie: BlackLine, GES R2

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio incernierato in poliammide con uscita cavo laterale per torretta a scomparsa GES R2 per l'installazione diretta nel supporto di montaggio MT R2. La torretta a scomparsa può essere utilizzata solo in ambienti con lavaggio a secco.

colore

Nero

diametro esterno

140 mm

numero RAL

9011

materiale

Poliammide

telaio protettivo rivestimento pavimenti

materiale coperchio

Plastica

adatto per montaggio suolo cavo

adatto per montaggio doppio fondo

esecuzione coperchio

Tondo

Con uscita cavo nel coperchio

Serie

BlackLine,GES R2

Produttore

GES R2 9011 GESR2 COPERCHIO RIBALTA