›

GEMMA E14 24V 2 LED BIANCHI

Cod. Rexel WX4011536
Cod. Produttore 4011536
Cod. EAN 8025241162906

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V
  • Tipo LED: 2 LED bianchi
  • Attacco: E14
  • Consumo: basso consumo
  • Durata: lunga durata
  • Applicazione: uso elettrico
  • Manutenzione: ridotta
  • Serie: GEMMA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada GEMMA E14 a 24V è dotata di 2 LED bianchi che garantiscono un'illuminazione efficiente e di lunga durata. Progettata per applicazioni elettriche, questa lampada offre un'ottima resa luminosa con un basso consumo energetico, ideale per ambienti che richiedono una luce chiara e precisa. Il suo attacco E14 la rende compatibile con numerosi apparecchi, assicurando versatilità e facilità di installazione in impianti elettrici. La tecnologia LED assicura inoltre una maggiore resistenza e una manutenzione ridotta rispetto alle lampade tradizionali.
GEMMA E14 24V 2 LED BIANCHI