›

GEMMA E14 24V 2 LED AMBRA

Cod. Rexel WX4011540
Cod. Produttore 4011540
Cod. EAN 8025241162920

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V
  • Tipo LED: 2 LED ambra
  • Attacco: E14
  • Consumo: basso
  • Illuminazione: calda
  • Durata: elevata
  • Serie: GEMMA
  • Uso: elettrico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada GEMMA E14 24V è caratterizzata da due LED di colore ambra, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Il formato E14 la rende compatibile con diversi portalampade standard, mentre la tensione di 24V garantisce sicurezza e affidabilità nell'uso. La luce ambra emessa dai LED offre un'illuminazione calda e accogliente, adatta a creare atmosfere confortevoli in vari contesti elettrici. Questo prodotto rappresenta una soluzione duratura e performante per chi cerca una fonte luminosa a LED di qualità.
GEMMA E14 24V 2 LED AMBRA