Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE897-90031
Cod. Produttore
897-90031
Cod. EAN
4031026564760

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Gel lubrificante per posa cavi
  • Riduce attrito: fino all'80%
  • Base: acqua, non tossico
  • Temperatura esercizio: -5°C a +50°C
  • Compatibilità: cavi e guaine plastiche
  • Proprietà: trasparente e dermocompatibile
  • Non infiammabile: sì
  • Serie: CABLE SCOUT

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Eccellenti proprietà di scorrimento. Trasparente, incolore. A base di acqua, facile da pulire, non lascia residui o macchie. Facile da usare con un pennello . Utilizzabile con la maggior parte dei cavi in commercio. Riduce l'attrito fino all'80%. Dermocompatibile. Non tossico, biodegradabile. Non infiammabile. Il gel lubrificante HellermannTyton CPL è stato progettato per facilitare la posa di cavi elettrici e di telecomunicazioni in tubazioni e guaine. Può essere utilizzato facilmente senza lasciare residui o macchie e fornisce una protezione affidabile al rivestimento dei cavi, riducendo l'attrito fino all'80%. Non corrode nè il materiale isolante, nè le guaine in plastica. Non corrode il materiale di isolamento o i cavi in plastica. Temperatura di esercizio da -5°C a +50°C.

forma

Fluido

imballaggio

Bomboletta spray

capacità

1000 ml

utilizzabile su superficie bagnata

senza acidi

utilizzabile su cemento armato

utilizzabile su metallo

adatto per cavi

adatto per tubi

solubile in acqua

peso netto

1000 g

Serie

CABLE SCOUT

Produttore

Gel lubrificante trasparente acqua per posa cavi elettrici telecomunicazioni riduce attrito 80%