Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE435-00752
Cod. Produttore
435-00752
Cod. EAN
4031026599663

Informazioni di prodotto

  • Serie: Relicon
  • Temperatura esercizio: -60 °C a +200 °C
  • Materiale: Silicone bicomponente
  • Colore: Verde trasparente
  • Rapporto miscelazione: 1:1 peso
  • Viscosità: 1000 mPa*s a 23 °C
  • Durata a scaffale: Illimitata
  • Certificazioni: IEC 60529, RoHS

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Salvatempo grazie alla reticolazione rapida. Stabile fino a 200 °C. Eccellenti proprietà isolanti. Ottima viscosità. Adatto per applicazioni LED. Rapporto di miscelazione 1:1. Eccellente resistenza chimica e all'umidità. Elastico, assorbe le vibrazioni, rimovibile. RELICON Religel Plus è un gel siliconico bicomponente trasparente di colore verde ed elastico. Viene fornito in pratiche bottiglie o in taniche corredate di vaschetta di misurazione e bacchetta di miscelazione. Particolarmente adatto per riempire scatole di derivazione a bassa tensione. Applicazioni: isolamento elettrico e protezione dall'umidità per applicazioni a bassa tensione, ideale per l'isolamento di cavi e fili in scatole di derivazione. Connessioni in edifici industriali e privati, all’interno e all’esterno, alimentazioni interrate o sommerse.

capacità

970 g

materiale

Altro

peso netto

1257 g

Serie

Relicon

Produttore

Gel bicomponente verde 1000ml isolante elettrico e protettivo per applicazioni LED e scatole derivazione