Prodotti /

Cod. Rexel
CP2363044
Cod. Produttore
2363044
Cod. EAN
4012197333522

Informazioni di prodotto

  • Serie: Casting compounds
  • Tensione nominale: 400 V
  • Protezione IP: IP68
  • Resistenza dielettrica: >25 kV/mm
  • Temperatura esercizio: -40 a +80 °C
  • Tempo lavorazione: 24 ore
  • Conservazione: 0-40 °C, 24 mesi
  • Senza silicone e isocianina

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Pasta sigillante a due componenti Aquasit nella cartuccia, per riempire scatole di derivazione da utilizzare in ambienti esterni con umidità estremamente elevata e persistente. Utilizzabile anche con shock meccanico. Da utilizzare con comuni pistole a cartuccia. Tempo di lavorazione entro 24 ore dopo l'apertura e la miscelazione. Si conserva chiuso a 0-40 °C fino a 24 mesi dalla data di produzione. Esperienze, prove e test eseguiti solo in combinazione con le scatole di derivazione OBO. Tipo di protezione con scatola del cavo corrispondente: IP68 Tensione nominale: 400 V Resistenza dielettrica: >25 kV/mm secondo VDE 0291 parte 2 Temperatura di esercizio: da -40 a +80 °C Temperatura di lavorazione: da 5 a +40 °C Halogen free, senza silicone, senza isocianina Ecologico e senza etichettatura

materiale

Resina poliuretanica bicomponente

Quantità

250 ml

Serie

Casting compounds