› Distribuzione elettrica

GDT-US-NG/40-P SPINA PROTEZ.

Cod. Rexel CX2910342
Cod. Produttore 2910342
Cod. EAN 4055626444840

Informazioni principali

  • Tipo protezione: Tipo 1 e 2
  • Certificazione: UL Recognized
  • Connettore: Protezione sovratensioni IEC
  • Scarico gas: Integrato
  • Dispositivo sezionamento: Termico
  • Segnalazione errori: Meccanica e ottica
  • Compatibilità: Elementi base VAL-US
  • Serie: VAL-US

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo di protezione contro le sovratensioni tipo 1, UL Recognized, e connettore di protezione contro le sovratensioni IEC tipo 2 con scarico gas e dispositivo di sezionamento termico per l'impiego con elementi base VAL-US, segnalazione errori meccanica e ottica

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

GDT-US-NG/40-P SPINA PROTEZ.