Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1375/872
Cod. Produttore
1375/872
Cod. EAN
8021156062560

Informazioni di prodotto

Interfaccia VoIP FXO SIP per collegare linee ISDN a IP/PBX, ideale per installazioni rapide e flessibili.

Vantaggi per l'installatore:

  • Configurazione automatica con sistema iPerTAlk
  • Interfaccia web per personalizzazione parametri
  • Installazione semplice e modulare

Vantaggi per il cliente finale:

  • Utilizzo di linee remote tramite rete IP o Internet
  • Ottimizzazione delle risorse di comunicazione
  • Risparmio energetico grazie a gestione efficiente

Certificazioni e Dichiarazioni

È una interfaccia VoIP FXO a standard SIP, che permette di collegare 4 linee ISDN (2 borchie ISDN) ad un IP/PBX.Soluzione flessibile e modulare, che consente di utilizzare linee remote da interni di altre sedi sia tramite rete IP aziendale (in locale) o Internet (in remoto). Grazie al server web integrato è possibile personalizzare i parametri di funzionamento del dispositivo al fine di adattarlo alle caratteristiche della linea ISDN che si desidera gestire. Il terminale non richiede nessuna attività in fase di installazione su sistema iPerTAlk, grazie alla funzione acquisizione e configurazione automatica delle impostazioni di sistema. Per installazione con IP-PBX di terze parti è possibile configurare i parametri SIP tramite interfaccia web del dispositivo. Descrizione del produttore: È una interfaccia VoIP FXO a standard SIP, che permette di collegare 4 linee ISDN (2 borchie ISDN) ad un IP/PBX.Soluzione flessibile e modulare, che consente di utilizzare linee remote da interni di altre sedi sia tramite rete IP aziendale (in locale) o Internet (in remoto). Grazie al server web integrato è possibile personalizzare i parametri di funzionamento del dispositivo al fine di adattarlo alle caratteristiche della linea ISDN che si desidera gestire. Il terminale non richiede nessuna attività in fase di installazione su sistema iPerTAlk, grazie alla funzione acquisizione e configurazione automatica delle impostazioni di sistema. Per installazione con IP-PBX di terze parti è possibile configurare i parametri SIP tramite interfaccia web del dispositivo.

collegamenti ISDN esterni

2

tipo di montaggio

482,6 mm (19 pollici)

collegamento alla rete

10/100 Mbit

Produttore

GATEWAY IP/SIP LINEE ISDN 2 P.