›

Gateway HART Ethernet 5 moduli 40 dispositivi

Cod. Rexel CX2702321
Cod. Produttore 2702321
Cod. EAN 4055626134390

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Serie: GW PL
  • Moduli espandibili: 5 max
  • Dispositivi supportati: 40 HART
  • Protocolli: Modbus TCP, HART IP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Stazione di testa Ethernet per gateway HART modulare. Collegamento di max. cinque moduli di espansione BUS GW PL HART... per la comunicazione con fino a 40 dispositivi HART. Supporta Modbus TCP, HART IP, FDT/DTM e Arcom.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

99 mm

profondità

114,5 mm

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

Gateway HART Ethernet 5 moduli 40 dispositivi