›

GALACTIC PROTECTION

Cod. Rexel RYGALACTIC-PROT
Cod. Produttore GALACTIC-PROT
Cod. EAN 8032853654712

Informazioni principali

  • Descrizione: Gomma bicomponente
  • Protezione: Contro intrusioni animali
  • Colore gomma: Opaca, traslucida
  • Quantità: 300 ml
  • Resistenza: UV e invecchiamento
  • Isolante: Sì
  • Rimozione: Facile e senza appiccicare
  • Serie: Galactic Line

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gomma bicomponente a reticolazione rapida per la protezione di circuiti stampati. 300 ml

Caratteristiche tecniche

capacità

300 g

materiale

Altro

GALACTIC PROTECTION