Prodotti /

Cod. Rexel
CP2153734
Cod. Produttore
2153734
Cod. EAN
4012195741671

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MQUICK M32 LGR GAFFETTA
  • Serie: Quick clip range
  • Montaggio senza attrezzi si
  • Fissaggio universale pareti/soffitti
  • Uso interno/esterno protetto
  • Range serraggio variabile
  • Compatibile tubi acciaio/plastica
  • Quantità consigliata 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Morsetto di fissaggio realizzato in acciaio zincato a caldo per immersione, progettato per l’installazione su flange fino a 10 mm di spessore. Adatto per il fissaggio di conduttori con diametro RD da 8 a 10 mm, garantisce un serraggio sicuro grazie al morsetto aggraffato e alle viti a testa esagonale. Il prodotto assicura una capacità di portata della corrente da fulmine fino a 50 kA, offrendo elevate prestazioni di sicurezza e affidabilità. Le dimensioni compatte e la robustezza del materiale lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata nel tempo. Conforme alla norma DIN EN ISO 1461 per la zincatura, è indicato per utilizzi in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Gaffetta per l'alloggiamento di tubi in acciaio metrici e PG, tubi isolanti leggeri/pesanti e tubi plastici della serie Quick. Range di serraggio variabile. Possibilità di fissaggio universale su pareti e soffitti in ambienti interni ed esterni protetti. Montaggio dei tubi senza l'ausilio di attrezzi. Possibilità di montaggio anche con gaffette OBO Quick o starQuick.

colore

Grigio

senza alogeni

numero max. di tubi

1

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

Collegabile

adatto per diametro tubo

25 ... 32 mm

Serie

Quick clip range

Produttore

Gaffetta Multi-Quick fissaggio tubi 25-32mm interni esterni protetti