Prodotti /

Cod. Rexel
CP2153718
Cod. Produttore
2153718
Cod. EAN
4012195742395

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MQUICK M20 LGR GAFFETTA
  • Serie: Quick clip range
  • Montaggio senza attrezzi facile
  • Uso interno/esterno protetto
  • Fissaggio universale
  • Adatto a tubi acciaio/plastica
  • Range serraggio variabile
  • Quantità consigliata 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Supporto per tubi in plastica di alta qualità realizzato in poliammide, progettato per il fissaggio tramite foro per vite. Questo accessorio è parte della gamma Multi Quick e consente l’allineamento preciso dei tubi con diametro da 16 a 20 mm. La struttura robusta garantisce stabilità e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una soluzione affidabile e versatile per il fissaggio dei condotti. Il design compatto e funzionale permette un’installazione rapida e sicura, ottimizzando l’organizzazione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Gaffetta per l'alloggiamento di tubi in acciaio metrici e PG, tubi isolanti leggeri/pesanti e tubi plastici della serie Quick. Range di serraggio variabile. Possibilità di fissaggio universale su pareti e soffitti in ambienti interni ed esterni protetti. Montaggio dei tubi senza l'ausilio di attrezzi. Possibilità di montaggio anche con gaffette OBO Quick o starQuick.

colore

Grigio

senza alogeni

numero max. di tubi

1

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

Collegabile

adatto per diametro tubo

16 ... 20 mm

Serie

Quick clip range

Produttore

Gaffetta Multi-Quick fissaggio tubi 16-20mm interni esterni protetti