Prodotti /

Cod. Rexel
CP6279714
Cod. Produttore
6279714
Cod. EAN
4012195770046

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GATW90 SEPARATORE
  • Uso: Compartimentazione canali
  • Compatibilità: Rapid 80 GA e IBIS
  • Materiale: Alluminio
  • Applicazione: Colonne verticali ISS
  • Funzione: Installazione livelli tensione
  • Fissaggio: Morsetto KL80A richiesto
  • Serie: Rapid 80®

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Separatore per la compartimentazione dei canali porta apparecchi Rapid 80 GA e Rapid IBIS alluminio e colonne verticali ISS per l'installazione di diversi livelli di tensione. Quando si installano i canali verticalmente e si installano le colonne ISS, è necessario il morsetto KL80A per fissare saldamente il separatore.

colore

Zinco

Tipologia

Singolo

senza alogeni

Protezione della superficie

Zincato a nastro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Inseribile

resistenza agli urti

IK10

adatto per profondità canale

90 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Serie

Rapid 80 /