Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP6279736
Cod. Produttore
6279736
Cod. EAN
4012195776192

Informazioni di prodotto

Coperchio per angolo piatto 12x76,5x400 Alluminio anodizzato alluminio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio della curva piana per il montaggio su una pezzo stampato con curva piana Rapid 80 GA.

tipo di montaggio

Interno

colore

Alluminio

larghezza

76,5 mm

Tipologia

Liscio

senza alogeni

Protezione della superficie

Anodizzato

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

resistenza agli urti

IK10

film protettivo

grado di protezione (IP)

IP30

Serie

Rapid 80 /

Produttore

GA-OTFEL RAPID COPER. 400X80MM ALU