Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
CP6279373
Cod. Produttore
6279373
Cod. EAN
4012195768661

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Elemento terminale
  • Applicazione: Chiusura canali
  • Materiale: Alluminio
  • Serie: Rapid 80®
  • Compatibilità: Canali porta apparecchi
  • Codice prodotto: GAE70130EL
  • Quantità consigliata: 12 pezzi
  • Uso: Installazione senza problemi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Elemento terminale per una chiusura senza problemi dei canali porta apparecchi Rapid 80 GA in alluminio.

colore

Alluminio

larghezza

130 mm

Tipologia

Simmetrico

senza alogeni

profondità

70 mm

adatto per

Sinistra/destra

Protezione della superficie

Anodizzato

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

resistenza agli urti

IK10

film protettivo

grado di protezione (IP)

IP30

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Serie

Rapid 80 /

Produttore

GA-E70130EL MORSETTO TERMINALE