Prodotti /

Cod. Rexel
CP6279603
Cod. Produttore
6279603
Cod. EAN
4012195769507

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: senza foratura base
  • Montaggio: parete o mensole
  • Lunghezza max: 6000 mm
  • Finitura: superficie laminata
  • Colori: RAL su richiesta
  • Serie: Rapid 80®

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Canale porta apparecchi senza foratura alla base indicato per il montaggio diretto a parete o su mensole. Su richiesta possono essere realizzati anche elementi inferiori e superiori del canali e coperchi con lunghezze extra, fino a 6000 mm, e anche altri colori RAL. Le superfici esterne dei canali porta apparecchi sono laminate.

colore

Alluminio

larghezza

210 mm

senza alogeni

profondità

90 mm

Protezione della superficie

Anodizzato

lunghezza

2000 mm

materiale

Alluminio

tipo di montaggio delle parti superiori

Interno

resistenza agli urti

IK10

numero di parti superiori

2

numero di pareti divisorie innestabili

2

Sezione utilizzabile

14688 mm²

larghezza parte superiore 1

76,5 mm

larghezza parte superiore 2

76,5 mm

film protettivo

simmetrico

grado di protezione (IP)

IP30

esecuzione parete posteriore (lato interno)

Profilo a C continuo

forma rettangolare

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Serie

Rapid 80 /