Prodotti /

Cod. Rexel
CP6279543
Cod. Produttore
6279543
Cod. EAN
4012195769262

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Angolo interno
  • Uso: Deviazione direzione
  • Materiale: Alluminio
  • Compatibilità: Canali incasso
  • Serie: Rapid 80®
  • Codice prodotto: CP6279543
  • Applicazione: Apparecchi Rapid 80 GA
  • Tipo: Accessorio canalizzazione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Angolo interno per la deviazione di direzione dei canali incasso apparecchi Rapid 80 GA in alluminio.

colore

Alluminio

larghezza

170 mm

Tipologia

Parte inferiore

senza alogeni

profondità

90 mm

forma

Asimmetrico

Protezione della superficie

Anodizzato

materiale

Alluminio

tipo di montaggio delle parti superiori

Interno

resistenza agli urti

IK10

numero di parti superiori

1

larghezza parte superiore 1

76,5 mm

film protettivo

grado di protezione (IP)

IP30

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Serie

Rapid 80 /