Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR22220
Cod. Produttore
0000022220
Cod. EAN
8010300222202

Informazioni di prodotto

GA 300X100 (GRIGLIA DI RIPRESA)
Descrizione del produttore: Griglia di ripresa/mandata rettangolare con alette orizzontali fisse, applicabili mediante viti in alluminio estruso anodizzato naturale, fissaggio a clips. Da applicare a condotti di ventilazione quadrati o rettangolari mediante controtelaio, oppure a condotti circolari mediante relativi plenum. Per applicazioni a muro/porta, considerare uno spessore minimo di 20mm (per due griglie contrapposte 40 mm).

colore

Alluminio

forma

Altro

profondità di incasso

20 mm

materiale

Alluminio

Anello per la costruzione di

Altro

Larghezza facciata

300 mm

Diametro facciata

100 mm

Lunghezza facciata

100 mm

Diametro nominale condotto di collegamento

100 mm

Produttore

GA 300X100 (GRIGLIA DI RIPRESA)