Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Cod. Rexel
DKC095779948
Cod. Produttore
095779948
Cod. EAN
8054684026667

Informazioni di prodotto

Questo prodotto garantisce efficienza e praticità nell’installazione di quadri elettrici modulari.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al pannello trasparente con cerniere robuste
  • Viti autofilettanti e antiperdenti per un montaggio rapido e sicuro
  • Materiali resistenti e autoestinguenti per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo visivo semplice senza necessità di aprire lo sportello
  • Maggiore sicurezza grazie al materiale autoestinguente
  • Risparmio di tempo e costi di manutenzione
Costituita da pannello in materiale termoplastico autoestinguente (policarbonato) trasparente e n.2 cerniere in poliammide (PA) colore nero rinforzate con fibra di vetro. Viti fissaggio cerniere in acciaio inox AISI304 e n°2 viti autofilettanti e antiperdenti. Da applicare su Kit montanti, kit staffe e telaio/cornice per realizzazione quadri apparecchiature modulari. Da scegliere in funzione dell’altezza utile del singolo vano. Descrizione del produttore: Costituita da pannello in materiale termoplastico autoestinguente (policarbonato) trasparente e n.2 cerniere in poliammide (PA) colore nero rinforzate con fibra di vetro. Viti fissaggio cerniere in acciaio inox AISI304 e n°2 viti autofilettanti e antiperdenti. Da applicare su Kit montanti, kit staffe e telaio/cornice per realizzazione quadri apparecchiature modulari. Da scegliere in funzione dell’altezza utile del singolo vano.

colore

Altro

larghezza

796 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

300 mm

materiale

Plastica

Tipo superficie

Non trattato

Produttore

DKC

Controporta trasparente in policarbonato autoestinguente con cerniere rinforzate per quadri modulari