Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC077708105
Cod. Produttore
077708105
Cod. EAN
8054684010598

Informazioni di prodotto

Serie GRAFI 7 - Armadio in vetroresina, 1 vano, IP55, dimensioni 1390 x 685 x 330 mm (AxBxP)
Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Completi di telaio di ancoraggio per installazione su basamento in calcestruzzo. Porta incernierata completa di chiusura azionabile con maniglia a scomparsa e serratura di sicurezza a cifratura unica Y21 (cilindro a profilato DIN18252 - a richiesta cifrature personalizzate). Lato di apertura anta modificabile in opera. Equipaggiabili con piastre di fondo e accessori dedicati per realizzazione quadri. Pareti di fondo munite di borchie predisposte per inserimento di inserti filettati con prigioniero per fissaggio accessori M6x20. Setto di chiusura inferiore con passacavi conici e guarnizione di tenuta. Materiale: vetroresina, colore RAL 7035. Maniglia in resina termoplastica. Tenone di manovra in acciaio zincato. Aste e paletti interni in acciaio con trattamento GEOMET 321. Cerniere esterne non accessibili in acciaio inox. Telaio in acciaio zincato e verniciato. Guarnizioni di tenuta realizzate in EPDM espanso. Certificazione IMQ secondo norma CEI EN 62208. Grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CEI EN 62262. Predisposti per esecuzione di apparecchiature in classe II secondo CEI 64-8/4.

materiale

plastica

qualità del materiale

plastica rinforzata con fibra di vetro

esecuzione della superficie

verniciato

colore

grigio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

possibilità di installazione a pavimento

piastra di montaggio a profondità regolabile

numero di porte

1

numero di serrature

1

numero RAL

7035

profondità

330 mm

altezza

1390 mm

larghezza

685 mm

adatto per installazione esterna

allineabile

Produttore

DKC

Armadio SMC G7-8/8/T Grafi linea Conchiglia