Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC077704104
Cod. Produttore
077704104
Cod. EAN
8054684010512

Informazioni di prodotto

Serie GRAFI 7 - Armadio in vetroresina, 1 vano, IP55, dimensioni 715 x 685 x 330 mm (AxBxP)
Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Completi di telaio di ancoraggio per installazione su basamento in calcestruzzo. Porta incernierata completa di chiusura azionabile con maniglia a scomparsa e serratura di sicurezza a cifratura unica Y21 (cilindro a profilato DIN18252 - a richiesta cifrature personalizzate). Lato di apertura anta modificabile in opera. Equipaggiabili con piastre di fondo e accessori dedicati per realizzazione quadri. Pareti di fondo munite di borchie predisposte per inserimento di inserti filettati con prigioniero per fissaggio accessori M6x20. Setto di chiusura inferiore con passacavi conici e guarnizione di tenuta. Materiale: vetroresina, colore RAL 7035. Maniglia in resina termoplastica. Tenone di manovra in acciaio zincato. Aste e paletti interni in acciaio con trattamento GEOMET 321. Cerniere esterne non accessibili in acciaio inox. Telaio in acciaio zincato e verniciato. Guarnizioni di tenuta realizzate in EPDM espanso. Certificazione IMQ secondo norma CEI EN 62208. Grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CEI EN 62262. Predisposti per esecuzione di apparecchiature in classe II secondo CEI 64-8/4.

materiale

plastica

resistenza agli urti

IK10

qualità del materiale

plastica rinforzata con fibra di vetro

esecuzione della superficie

verniciato

grado di protezione (IP)

IP55

colore

grigio

fissaggio al palo

adatto per installazione esterna

larghezza

685 mm

possibilità di fissaggio a parete

altezza

715 mm

profondità

330 mm

allineabile

possibilità di installazione a pavimento

numero RAL

7035

numero di porte

1

piastra di montaggio a profondità regolabile

numero di serrature

1

Produttore

DKC

Armadio SMC G7-4/4/T Grafi linea Conchiglia