Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /
Informazioni di prodotto
materiale
plastica
esecuzione della superficie
verniciato
colore
grigio
grado di protezione (IP)
IP55
qualità del materiale
plastica rinforzata con fibra di vetro
resistenza agli urti
IK10
numero di serrature
2
piastra di montaggio a profondità regolabile
allineabile
altezza
1840 mm
adatto per installazione esterna
profondità
330 mm
larghezza
580 mm
possibilità di installazione a pavimento
numero RAL
7035
numero di porte
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te